AT4X150 DESTORNILLADOR PLANO 4X150
AT- Destornilladores para tornillos ranurados hoja fresada
Ver información técnicaReferencias
Facom:AT4X150
Rubix:798743690000
EAN:3662424095160

Detalles de producto : AT4X150 DESTORNILLADOR PLANO 4X150
• Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. • Hoja extra-larga hasta 300 mm para accesos difíciles y distantes. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PLANO 4X150
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 259 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días