Referencias
Elesa+Ganter:GN 565-26-125-SW
Rubix:798586695000
fabricante:GN 565-26-125-SW
EAN:4045525294769





Detalles de producto : GN 565-26-125-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Los mangos en U GN 565 están fabricados con perfiles de aluminio extruido. Se caracterizan por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de fabricación (doblado), se pueden suministrar longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 178 g |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,00 € Sin IVA
/ unidad
13,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
125 mm
