Referencias
Elesa+Ganter:GN 565-20-180-SW
Rubix:798588000000
fabricante:GN 565-20-180-SW
EAN:4045525067059



Detalles de producto : GN 565-20-180-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Los mangos en U GN 565 están fabricados con perfiles de aluminio extruido. Se caracterizan por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de fabricación (doblado), se pueden suministrar longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128 g |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Diámetro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,91 € Sin IVA
/ unidad
11,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
