Referencias
Elesa+Ganter:EPR.90-PF-C1
Rubix:798407395000
fabricante:261051-C1
EAN:4045525567047



Documentos
Detalles de producto : 261051-C1
Un diseño moderno gracias a su forma compacta. El perfil interno de la cavidad ofrece un agarre seguro, cómodo y ergonómico. EPR-PF CLEAN en color blanco es especialmente adecuado para aplicaciones en equipos médicos y hospitalarios y para máquinas de procesamiento de alimentos.
Aplicaciones
Equipos médicos y hospitalarios y para máquinas de procesamiento de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € Sin IVA
/ unidad
4,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días