Referencias
Elesa+Ganter:M.643/180 B-M6
Rubix:798578857000
fabricante:37331
EAN:4045525881785



Detalles de producto : M.643/180 B-M6 MANGO
Tirador con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Longitud | 166 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 6 mm |
| Capacidad de carga | 260 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,46 € Sin IVA
/ unidad
6,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
