Referencias
Elesa:238557
Rubix:798578345000
fabricante:238557
EAN:4045525303225



Detalles de producto : ERZ.78 P-M10X32 MANGO AJUSTABLE
Elemento de sujeción de acero con acabado de óxido negro con vástago roscado y tornillo de retención. Resorte de retorno de acero inoxidable AISI 302
Aplicaciones
Particularmente adecuado cuando el ángulo de operación está limitado por razones de espacio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Longitud | 90.5 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
