Referencias
Elesa:239457
Rubix:798587160000
fabricante:239457
EAN:4045525303997



Detalles de producto : ERZ.63 SST-P-M8X25 MANGO AJUSTABLE
Particularmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio. Los dientes metálicos del inserto integrado de aleación de zinc permiten el montaje de elementos de sujeción completamente metálicos, que pueden modificarse fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos especiales de montaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Longitud | 72.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días