Referencias
Mecaline:32B2-MTR
Rubix:798776401000
fabricante:886811
EAN:3660338401985

Documentos
Detalles de producto : 32 B2 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 50,88 DOUBLE - MTR 32B2
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 32b-2 |
| Diámetro de rodillo | 29.21 mm |
| Anchura interior mín. | 30.99 mm |
| Longitud de cadena | 2500 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 128.5 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 17.81 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 42.3 mm |
| Grosor de placa | 7.1 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 450 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
