Referencias
Renold:SD20B1X2500
Rubix:901200000222
EAN:0673766702688



Detalles de producto : 20 B1 CHAIN [SD]
Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.
Cualidades
- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,5 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 20b-1 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Anchura interior mín. | 19.56 mm |
| Longitud de cadena | 2500 mm |
| Longitud del perno | 41.1 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 10.19 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 26.3 mm |
| Grosor de placa | 4.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 95 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,43 € Sin IVA
/ 250 cm
114,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h