Referencias
Timken:87750
Rubix:508775000001
EAN:0053893426853




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 209 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Detalles de producto : 87750
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 209 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 20.079 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1838,28 € Sin IVA
/ unidad
2224,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días