Rodamiento de rodillos cónicos Timken 1994X, Diámetro exterior: 57.15 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 19.355 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 1900

Ver información técnica

Referencias

Timken:1994X
Rubix:798073508000
EAN:0053893108261
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura19.355 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1994 X


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la más amplia variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas de tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19,355x42,469x42,469 mm
Peso neto151 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25,146x59,182x59,182 mm
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura19.355 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.4 kg
Serie1900
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total19.845 mm
Carga estática básica, radial - C0r50200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48400 N
81,37 Sin IVA
/ unidad
98,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas