Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM734449/JM734410, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 46 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM734449/JM734410
Rubix:798083613000
EAN:0053893985572
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 734449/JM 734410 ASSY 99401


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consisten en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,501x205,133x205,133 mm
Peso neto4246 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)55,7276x241,5032x241,5032 mm
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientocn
Peso6.2 kg
Seriem734400
Materialacero de alta calidad
Jaulaacero
Velocidad límite1800 rpm
Anchura de rodamiento total46 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r759000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr401000 N
2001,34 Sin IVA
/ unidad
2421,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas