Referencias
Facom:JET.8NM4A
Rubix:799090065000
EAN:3662424106880

Detalles de producto : CARRO 8 CAJONES NEGRO JET.8NM4A
- Los cajones pueden equiparse con todos los módulos termoformados o de espuma del sistema FACOM Modular- Los cajones de 200 y 270 mm también pueden equiparse con módulos- Cajones de apertura total: Gracias a las correderas de bolas, los cajones se abren completamente y tienen una capacidad de 20/30 kg- El sistema de "autocierre" con retorno por muelle ofrece un cierre eficaz y seguro. Cajones de apertura 100% para una facilidad de uso óptima- Capacidad de carga total de los cajones: 210 kg- Capacidad de almacenamiento total: 200 litros- Dimensiones útiles de los cajones: L 759 x P 421 x Alt 60/130/200 mm- Suministrado con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm- Opcionalmente se pueden adquirir separadores adicionales- Encimera: Encimera extra grande, superficie útil 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET- Alta resistencia: chapa de aluminio de 2 mm de espesor recubre un tablero de madera de 15 mm de espesor. Los extremos son de polipropileno resistente a los golpes. La bandeja se puede equipar con una mordaza, es resistente a los impactos y a los hidrocarburos y a una carga estática de 1000 kg- Aún más funcional: asa integrada bimaterial con empuñadura suave a cada lado del carro. Una para desplazarse y otra para elevar el carro por encima de obstáculos- Innovación: Los raíles de aluminio de la encimera se han diseñado como un sistema integrado para colgar accesorios- La instalación de accesorios es rápida y segura- Dispone de una amplia gama de accesorios que le permitirán personalizar su estación de trabajo según sus necesidades para convertirla en una auténtica estación de trabajo- Ranuras dedicadas para 8 destornilladores- Los salientes integrados evitan que las herramientas se caigan durante el desplazamiento- Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores de cajones basculantes de aluminio Con ganchos de seguridad. Sin riesgo de apertura en movimiento- El sistema de autocierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad- Sistema de cierre centralizado Con cerradura de llave, suministrado Con 2 llaves, 1 de ellas abatible- Topes termoplásticos elastoméricos en las 4 esquinas y en los cajones para amortiguación de golpes y efecto amortiguador- Maniobrabilidad: Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a cargas pesadas- 4 Ruedas de 125 mm de diámetro, 2 fijas y 2 giratorias, cada una equipada con freno para mayor estabilidad cuando se trabaja parado- El carro se entrega con las Ruedas ya montadas- Accesorios: La encimera y los laterales del carro se pueden equipar con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados- Arcón superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad- Garantía: La serie JET de FACOM se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones y normas más exigentes- Cada modelo se somete a pruebas minuciosas para evaluar y validar su rendimiento y cuenta con una garantía de cinco años- Los cajones se someten a pruebas de 50.000 ciclos de apertura y cierre, es decir, 10 años de uso
• Los cajones se pueden equipar con todos los módulos termoformados o de espuma del sistema FACOM Modular
• Los cajones de 200 y 270 mm también se pueden equipar con módulos
• Cajones de apertura total: Gracias a las guías con rodamiento de bolas, los cajones se abren completamente y tienen una capacidad de 20/30 kg
• El sistema "auto-cierre" con retorno por resorte ofrece un cierre eficiente y seguro. Cajones con apertura al 100% para una facilidad de uso óptima
• Capacidad de carga total de los cajones: 210 kg
• Capacidad total de almacenamiento: 200 litros
• Dimensiones útiles del cajón: L 759 x D 421 x H 60/130/200 mm
• Suministrado con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm
• Se pueden adquirir separadores adicionales como opción si se requiere
• Superficie de trabajo: Superficie de trabajo extra grande, área utilizable 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET
• Alta resistencia: Placa de aluminio de 2 mm de espesor cubre un tablero de madera de 15 mm de espesor. Los extremos están hechos de polipropileno resistente a los impactos. La bandeja se puede equipar con una morsa, es resistente a los impactos y a los hidrocarburos y soporta una carga estática de 1000 kg
• Aún más funcional: Asa bimaterial integrada con empuñadura blanda en cada lado del carro. Una para mover y otra para levantar el carro sobre obstáculos
• Innovación: Los raíles de la encimera de aluminio han sido diseñados como un sistema integrado de colgado de accesorios
• La instalación de accesorios es rápida y segura
• Está disponible una amplia gama de accesorios que le permitirán personalizar su puesto de trabajo según sus necesidades para convertirlo en un verdadero puesto de trabajo
• Ranuras dedicadas para 8 destornilladores
• Los rebordes integrados evitan que las herramientas se caigan mientras se traslada
• Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores abatibles de aluminio con ganchos de seguridad. Sin riesgo de apertura en movimiento
• El sistema de auto-cierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad
• Sistema de cierre central con cerradura, suministrado con 2 llaves, 1 de ellas articulada
• Topes de termoplástico elastomérico en las 4 esquinas y en los cajones para absorción de impactos y efecto amortiguador
• Maniobrabilidad: Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a cargas pesadas
• 4 ruedas de diámetro 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias, cada una equipada con freno para mayor estabilidad al trabajar en parado
• El carro se entrega con las ruedas ya montadas
• Accesorios: La encimera y los laterales del carro pueden equiparse con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados
• Cofre superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad
• Garantía: La serie FACOM JET está fabricada en Francia según las especificaciones y normas más exigentes
• Cada modelo se prueba cuidadosamente para evaluar y validar su rendimiento y se suministra con una garantía de cinco años
• Los cajones se prueban durante más de 50.000 ciclos de apertura/cierre, es decir, 10 años de uso
• Los cajones de 200 y 270 mm también se pueden equipar con módulos
• Cajones de apertura total: Gracias a las guías con rodamiento de bolas, los cajones se abren completamente y tienen una capacidad de 20/30 kg
• El sistema "auto-cierre" con retorno por resorte ofrece un cierre eficiente y seguro. Cajones con apertura al 100% para una facilidad de uso óptima
• Capacidad de carga total de los cajones: 210 kg
• Capacidad total de almacenamiento: 200 litros
• Dimensiones útiles del cajón: L 759 x D 421 x H 60/130/200 mm
• Suministrado con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm
• Se pueden adquirir separadores adicionales como opción si se requiere
• Superficie de trabajo: Superficie de trabajo extra grande, área utilizable 797 x 461 mm, 0,37 m². +25% vs JET
• Alta resistencia: Placa de aluminio de 2 mm de espesor cubre un tablero de madera de 15 mm de espesor. Los extremos están hechos de polipropileno resistente a los impactos. La bandeja se puede equipar con una morsa, es resistente a los impactos y a los hidrocarburos y soporta una carga estática de 1000 kg
• Aún más funcional: Asa bimaterial integrada con empuñadura blanda en cada lado del carro. Una para mover y otra para levantar el carro sobre obstáculos
• Innovación: Los raíles de la encimera de aluminio han sido diseñados como un sistema integrado de colgado de accesorios
• La instalación de accesorios es rápida y segura
• Está disponible una amplia gama de accesorios que le permitirán personalizar su puesto de trabajo según sus necesidades para convertirlo en un verdadero puesto de trabajo
• Ranuras dedicadas para 8 destornilladores
• Los rebordes integrados evitan que las herramientas se caigan mientras se traslada
• Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores abatibles de aluminio con ganchos de seguridad. Sin riesgo de apertura en movimiento
• El sistema de auto-cierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad
• Sistema de cierre central con cerradura, suministrado con 2 llaves, 1 de ellas articulada
• Topes de termoplástico elastomérico en las 4 esquinas y en los cajones para absorción de impactos y efecto amortiguador
• Maniobrabilidad: Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a cargas pesadas
• 4 ruedas de diámetro 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias, cada una equipada con freno para mayor estabilidad al trabajar en parado
• El carro se entrega con las ruedas ya montadas
• Accesorios: La encimera y los laterales del carro pueden equiparse con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados
• Cofre superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad
• Garantía: La serie FACOM JET está fabricada en Francia según las especificaciones y normas más exigentes
• Cada modelo se prueba cuidadosamente para evaluar y validar su rendimiento y se suministra con una garantía de cinco años
• Los cajones se prueban durante más de 50.000 ciclos de apertura/cierre, es decir, 10 años de uso
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 8 |
|---|---|
| Carga admisible | 210 kg |
| Anchura | 421 mm |
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 1005 mm |
| Material | encimera de aluminio (placa de aluminio sobre un tablero de madera) con extremos de polipropileno resistente a los impactos |
| Número de elementos | 1 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1506,29 € Sin IVA
/ unidad
1822,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días