602.AVSE ARCO SIERRA AISLADO

Arco de sierra aislado 1.000 Voltios serie VSE

Ver información técnica

Referencias

Facom:602.AVSE
Rubix:798531886000
EAN:3148516541512
brand logo

Resumen técnico

Longitud470 mm
Peso590 g
Tiposoporte de sierra
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 602.AVSE ARCO SIERRA AISLADO


• Montura para arco de 300 mm. • 2 posiciones de arco. • Tensión por tuerca de mariposa. • Incluye una hoja bimetal. • Dimensiones: 470 x 130 x 20 mm. Peso: 590 g.
MONTURA ARCO DE SIERRA AISLADO 1000V

Información técnica


Atributos
Peso neto528 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)490x153x28 mm
Peso con embalaje528 g
Longitud470 mm
Peso590 g
Tiposoporte de sierra
Número de elementos1
107,76 € Sin IVA
/ unidad
130,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días