Referencias
Bahco:317
Rubix:798210425000
EAN:7311518240936
brand logo
Resumen técnico
Longitud432 mm
Peso470 g
Tipomarco de sierra
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 317


Sierra de arco ligera, cómoda y fácil de usar. Cómoda empuñadura delantera para un mejor apoyo. Pernos alternativos de montaje de la hoja a 90° para cortes a ras. Se suministra con una hoja bimetálica Sandflex® 24 tpi de 300 mm (12").

Información técnica


Atributos
Peso neto475 g
Longitud432 mm
Peso470 g
Tipomarco de sierra
Número de elementos1
Materialbi-metal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 Sin IVA
/ unidad
10,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días