ARCO DE SIERRA SLS

Arco de sierra para metales compacto - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:601SLS
Rubix:798894199000
EAN:3662424028472
brand logo

Resumen técnico

Longitud385 mm
Peso615 g
Tipobastidor de sierra compacto - sls
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ARCO DE SIERRA SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Estructura metal-resina anti-choque: ligera y compacta. • Tensión de la hoja a 80 kg. • 2 posiciones de hoja: 45° y 90°. • Utilización con hojas estándar de 300 mm. • Dimensiones (L x l.): 385 x 145 mm. • Se suministra con una hoja. • Hojas de recambio : 668B.
ARCO DE SIERRA PARA METALES COMPACTO - SLS | 601SLS

Cualidades

Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution that secures against the risk of accidental falls. • The "rotating" cable solution, chosen and tested by FACOM, preserves the usability of the tool. • Anti-shock metal-resin structure: light and compact.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)400x145x25 mm
Peso con embalaje683 g
Longitud385 mm
Peso615 g
Tipobastidor de sierra compacto - sls
Número de elementos1
Materialmetal-resina
50,25 € Sin IVA
/ unidad
60,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días