Referencias
Bahco:9-12-51/3806-KP
Rubix:798211543000
EAN:7311518044558

Documentos
Detalles de producto : 9-12-51/3806-KP
El arco de sierra cabe en una caja de herramientas gracias a su tamaño práctico, ideal para fontaneros y electricistas. Fácil de guardar en el coche, barco o caravana. Incluye una hoja de arco de 12" (300 mm) tipo 51 para el corte de madera así como una hoja de sierra manual bimetálica SANDFLEX de 12" (300 mm) 3906. Protector seguro para los dientes de la hoja y protector metálico para la mano para evitar lesiones en la mano.
Cualidades
•Incluye dos hojas
Hoja tipo 51 para el corte de madera seca
Sandflex® hoja bimetálica 3906 con 24 TPI para trabajo en metal
Incluye protector de hoja para seguridad y protector de mano para evitar lesiones en los nudillos
Mini sierra de arco de tamaño de caja de herramientas, ideal para fontaneros y electricistas
Fácil de guardar
Hoja tipo 51 para el corte de madera seca
Sandflex® hoja bimetálica 3906 con 24 TPI para trabajo en metal
Incluye protector de hoja para seguridad y protector de mano para evitar lesiones en los nudillos
Mini sierra de arco de tamaño de caja de herramientas, ideal para fontaneros y electricistas
Fácil de guardar
Aplicaciones
Serrado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 538 g |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 520 g |
| Tipo | mini sierra de arco |
| Número de elementos | 1 |
| Material | bimetálico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días