Referencias
Gedore:404
Rubix:798174118000
fabricante:6500480
EAN:4010886650042

Detalles de producto : 6500480 404 - SIERRA
Niquelado brillante, hoja de sierra n.º 404 A-406 A, hoja de sierra de bimetal n.º 407 A
Niquelado brillante, hoja de sierra n.º 404 A-406 A, hoja de sierra de bimetal n.º 407 A
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 107 g |
| Tipo | 404 sierra |
| Número de elementos | 1 |
| Material | nickel-plated |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
