HOJAS REPUESTO ARCOS MARQUETERIA 302 Y502
Hoja para sierra fresadora
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:302-511W-12P
Rubix:798843033000
EAN:7311518207786

Documentos
Detalles de producto : HOJAS REPUESTO ARCOS MARQUETERIA 302 Y502
Hojas de sierra de marquetería para los arcos de sierra 302 y 502, para madera y plástico. Tipo de dentado: 1 - 3: fino, 5- 7: medio, 9 -11: grueso.
Cualidades
•Para sierras de marquetería 302 y 502, para madera y plástico
Tipos de dientes; 1-3: fino, 5-7: medio, 9-11: grueso
Tipos de dientes; 1-3: fino, 5-7: medio, 9-11: grueso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 50 g |
| Tipo | hoja de sierra de marquetería |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,10 € Sin IVA
/ unidad
4,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
