Referencias
Bahco:225-PLUS
Rubix:798210353000
EAN:7311518029708


Resumen técnico
| Longitud | 39 mm |
|---|---|
| Peso | 0.7 g |
| Tipo | soporte profesional para arco de sierra (mango de aluminio) |
Detalles de producto : 225-PLUS
Un soporte de sierra metálico profesional y estable. Tensión muy alta de la hoja para un corte preciso y recto. Mecanismo de tensión de la hoja con muelle tensor. Robusto bastidor de tubo rectangular adecuado como almacén para hojas de sierra adicionales, para utilizar como sierra de calar. La hoja puede tensarse verticalmente o por debajo de 55° para un corte a ras. Completa con hoja metálica manual bimetálica Sandflex de 300 mm (12 "), 24 dientes por pulgada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Longitud | 39 mm |
| Peso | 0.7 g |
| Tipo | soporte profesional para arco de sierra (mango de aluminio) |
| Material | mango de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,13 € Sin IVA
/ unidad
20,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días