DIN 6799 INOX A1.4532 M-023,4 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE
Arandelas de bloqueo de eje
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TRUARC12A1.4532
Rubix:799109698000
fabricante:6799453212
EAN:4043377363060


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23.4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 6799 INOX A1.4532 M-023,4 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE
Arandelas de seguridad para eje A1.4532 23,4X12X1,3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23.4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.3 mm |
| Tipo | anillos de freno para ejes |
| Norma | DIN 6799 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
452,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días