DIN 471 INOX A1 M-190 [E 190 INOX] - CIRE190A0412 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE190A0412
Rubix:799113278000
fabricante:04712190
EAN:4043377410412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-190 [E 190 INOX] - CIRE190A0412 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 190X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo | circlips para ejes |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,90 € Sin IVA
/ 5 unidades
965,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
180.5 mm
Diámetro exterior
190 mm