U 206

Arandelas de asiento esféricas

Ver información técnica

Referencias

SKF:U 206
Rubix:798796225000
fabricante:28159
EAN:7316577009319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura5.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U 206


Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5,5x55x55 mm
Peso neto33 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura5.5 mm
Grosor5.5 mm
Materialbearing steel
39,06 € Sin IVA
/ unidad
47,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días