Referencias
INA:GS81220
Rubix:822422004022
fabricante:0000249700000
EAN:4012802041491


Resumen técnico
| Diámetro interior | 103 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
Detalles de producto : GS 81220
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 830 g |
| Diámetro interior | 103 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
| Grosor | 11.5 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,08 € Sin IVA
/ unidad
157,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días