Referencias
SKF:WS 81106
Rubix:799098547000
fabricante:30078
EAN:7316577013156

Detalles de producto : WS 81106
Rodamiento de rodillos Empuje cilíndrico Cilíndrico
Las arandelas del eje para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero al cromo-carbono templado para rodamientos y tienen una superficie de rodadura rectificada con precisión y un agujero rectificado. Las arandelas pueden combinarse con coronas axiales de rodillos y arandelas de soporte para crear rodamientos completos. SKF recomienda utilizar las arandelas WS para aplicaciones de alta velocidad en las que se requiere un centrado preciso de las arandelas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 € Sin IVA
/ unidad
16,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días