Referencias
INA:GS81216
Rubix:798401460000
fabricante:0000249370000
EAN:4012802712803


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
Detalles de producto : GS81216
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8,5x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 341 g |
| Diámetro interior | 82 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
| Grosor | 8.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,79 € Sin IVA
/ unidad
85,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días