NFE 25513-M ZN M-010 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana m
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:RONMU10Z
Rubix:799279253000
fabricante:882012
EAN:3660757186739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : NFE 25513-M ZN M-010 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana m NFE 25-513
M10
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diámetro métrico | M10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
10 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
22 mm
Diámetro métrico
M10