DIN 9021 INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
Arandelas planas, grandes
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881169
Spartex:RONPLU10,5A2
Rubix:799110198000
fabricante:90212105
EAN:4043377198006


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Detalles de producto : DIN 9021 INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
Arandela diám. exterior ≈ 3 x diámetro de la rosca A2 30X10,5X2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Norma | DIN 9021 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Grosor | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
286,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días