Referencias
Ref. sustituida:881150
Spartex:RONMU18A2/50
Rubix:799141478000
fabricante:255142M18
EAN:4043377141071


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 36 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A2 M-018 ARANDELA CONTACTO AFNOR M
Arandelas de contacto AFNOR forma M A2 36X18X3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tamaño | m |
| Grosor | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,92 € Sin IVA
/ 50 unidades
37,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
18 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
36 mm
Diámetro métrico
M18