Referencias
INA:AS140180
Rubix:822214002022
fabricante:0000198790000
EAN:4012802710748


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 1 mm |
Detalles de producto : AS140180
Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303
Aplicaciones
Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Material | acero |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,96 € Sin IVA
/ unidad
41,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días