TUBO TIG18 G-LINE PLUS 8M

Antorcha tig18 g-line plus 4 m y 8 m

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:867086
Rubix:798964350000
EAN:3660338211102
867077
Resumen técnico
Longitud8 m
Factor de funcionamiento a 40 °C320a dc - 270a ac à 100%
Refrigeraciónagua
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TUBO TIG18 G-LINE PLUS 8M


Enfriamiento de agua. Presión: 4 bares. Caudal: 1,5 l/min
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 100 %: 320 A DC - 270 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm Norma EN60974-7

Información técnica


Atributos
Longitud8 m
Factor de funcionamiento a 40 °C320a dc - 270a ac à 100%
Refrigeraciónagua
Tiposrl 18
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,72 Sin IVA
/ unidad
398,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Seleccione variantes (2)