ANTORCHA TIG 20 8 MT

Antorcha tig20 blue-line 4m y 8m

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:865691
Rubix:799198493000
EAN:3660338199264
TIG20 BLUE-LINE 4 and 8 M TORCH  Length m 8
Resumen técnico
Longitud8 m
Factor de funcionamiento a 40 °C250a dc - 220a ac à 100%
Refrigeraciónagua
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ANTORCHA TIG 20 8 MT


Enfriamiento de agua. Presión: 4 bares. Caudal: 1,5 l/min
Conector TSK 50-M12x1. Diámetro del electrodo: De 0,5 a 3,2 mm
Factor de operación al 100 %: 250 A DC - 220 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm Norma: EN60974-7

Información técnica


Atributos
Longitud8 m
Factor de funcionamiento a 40 °C250a dc - 220a ac à 100%
Refrigeraciónagua
Tiposrl 20
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,14 Sin IVA
/ unidad
374,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Seleccione variantes (2)