AS 130170

Arandelas

Ver información técnica
Referencias
SKF:AS 130170
Rubix:798795900000
fabricante:530
EAN:7316570111460
SKF THRUST WASHER AS 130170
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS 130170


Cualidades

- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x170x170 mm
Peso neto69,4 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura1 mm
Grosor1 mm
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,25 Sin IVA
/ unidad
39,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días