Referencias

SKF:AS 0821
Rubix:798796596000
fabricante:524
EAN:7316571097046
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS 0821


Las arandelas universales delgadas para rodamientos axiales de agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero para muelles y endurecidas, y ambas caras de las arandelas están pulidas y pueden utilizarse como caminos de rodadura. Las arandelas pueden aportar soluciones rentables si los componentes adyacentes de la máquina no están endurecidos, pero cuentan con una rigidez adecuada, y los requisitos de desviación son moderados. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.

Cualidades

- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x21x21 mm
Peso neto2 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura1 mm
Grosor1 mm
Materialacero para rodamientos
0,86 € Sin IVA
/ unidad
1,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días