Referencias

SKF:TMAS75-040
Rubix:798006336000
EAN:7316570545616
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior21 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMAS 75-040


Para las máquinas con un tren de transmisión dividida, la alineación exacta, por ejemplo, B. motor y el motor, requisito básico para un funcionamiento sin problemas. Con las cuñas de la serie TMAS las máquinas se pueden alinear óptimamente en altura. Están disponibles en cinco tamaños diferentes y 10 espesores diferentes.
∙ Fabricadas en acero resistente a la corrosión
∙ Fáciles de colocar y retirar
∙ Pequeña gradación de grosor
∙ Marcado del grosor en cada disco
∙ Totalmente libres de rebabas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior21 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura75 mm
Grosor0.4 mm
Materialstainless steel, grade 304s31
23,70 € Sin IVA
/ unidad
28,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días