Referencias
INA:WS89422
Rubix:798401002000
fabricante:0001887190000
EAN:4054364131166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
Detalles de producto : WS89422
Arandela de posicionamiento del eje, cilíndrica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24,5x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6160 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
| Grosor | 24.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1102,84 € Sin IVA
/ unidad
1334,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días