Referencias
INA:WS89309
Rubix:798032106000
fabricante:0000256900000
EAN:4012802713121


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8.25 mm |
Detalles de producto : WS89309
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 260 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8.25 mm |
| Grosor | 8.25 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,32 € Sin IVA
/ unidad
106,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días