Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366353
Rubix:799073829000
fabricante:366353


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.2 mm |
| Altura | 4.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 36,00 X 42,20 X 4,30 F56110
Anillo de ranura 10/F56110
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36 mm |
| Diámetro exterior | 42.2 mm |
| Altura | 4.3 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,98 € Sin IVA
/ unidad
160,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días