Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:LF300 100,00 115,00 11,40 V142
Rubix:798391164000
fabricante:49063607


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 100 115 11,4 V142 95AU 49063607
El Nutring LF300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una superficie de contacto ranurada en el diámetro interior, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, entre otros, para espacios de montaje según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,66 € Sin IVA
/ unidad
100,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días