Referencias
Bahco:NS106-60
Rubix:798571065000
EAN:7314150295210


Resumen técnico
| Apertura | 73 mm |
|---|---|
| Longitud | 235 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
Detalles de producto : NS106-60 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 916 g |
|---|---|
| Apertura | 73 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br) |
| Peso | 890 g |
| Tamaño | 1-7/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,04 € Sin IVA
/ unidad
233,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días