Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413322
Rubix:798389916000
fabricante:40413322

Documentos
Detalles de producto : BAUM1SLX27 20 30 5 75FKM 40413322
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,93 € Sin IVA
/ unidad
64,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días