Referencias
INA:IR17X20X16,5-XL
Rubix:821501716022
fabricante:0000209660000
EAN:4012802711356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
Detalles de producto : IR17X20X16,5-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h