IR60X70X28-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR60X70X28-EGS
Rubix:799064284000
fabricante:0001450250000
EAN:4012802691832
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR60X70X28-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x70x70 mm
Peso neto217 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,38 Sin IVA
/ unidad
62,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días