IR65X72X45-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR65X72X45-EGS
Rubix:799062568000
fabricante:0000289320000
EAN:4012802697902
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR65X72X45-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x72x72 mm
Peso neto259 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,70 Sin IVA
/ unidad
110,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días