IR110X120X30-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR110X120X30-EGS
Rubix:799098789000
fabricante:0002532190000
EAN:4012802692211
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR110X120X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto409 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
115,46 € Sin IVA
/ unidad
139,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días