IR 60X68X45

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 60X68X45
Rubix:798796462000
fabricante:9756
EAN:7316577126986
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 60X68X45


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas. Están endurecidos y rectificados y tienen una superficie de rodadura rectificada con precisión con un chaflán de entrada en ambos lados.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x68x68 mm
Peso neto275 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,58 Sin IVA
/ unidad
66,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días