Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32228-90KA3, Diámetro exterior: 250 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 71.75 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:32228-90KA3
Rubix:798250259000
fabricante:190059339
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura71.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32228-90KA3


Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera Timken ISOCLASS 32228-90KA3 (TS) con jaula de acero. Diseñado para altas capacidades de carga y fabricado según la serie dimensional ISO 355.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura71.75 mm
Holgura del rodamientocn
Peso14.33 kg
Serie32228
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total71.75 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r1070000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr145000 N
1697,32 Sin IVA
/ unidad
2053,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas