Rodamiento de rodillos cónicos Timken L305610B, Diámetro exterior: 80.962 mm | Diámetro interior: 49.987 mm | Anchura: 14.288 mm

Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:L305610B
Rubix:530561001001
fabricante:100102815
EAN:0053893592190
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior49.987 mm
Diámetro exterior80.962 mm
Anchura14.288 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 305610 B


Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la localización axial y alinear con precisión los retenes en carcasas con orificios pasantes.

Cualidades

La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir el taladrado pasante de la carcasa. Alineación precisa de los orificios de la carcasa. Reducción de los costes de mecanizado.

Aplicaciones

Husillos de máquinas-herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transmisiones transaxiales automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14,288x84,036x84,036 mm
Peso neto113 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso con embalaje112,9 g
Diámetro interior49.987 mm
Diámetro exterior80.962 mm
Anchura14.288 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.14 kg
Seriel305600
Anchura de rodamiento total14.288 mm
347,29 Sin IVA
/ unidad
420,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas