Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32007XM-90KM2, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:32007XM-90KM2
Rubix:032007000001
fabricante:190025479
EAN:0053893004907
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32007X


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32219-9X060 tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje225,4 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
32,39 Sin IVA
/ unidad
39,19 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas