Rodamiento de rodillos cónicos Timken 742, Diámetro exterior: 150.089 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 36.513 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:742
Rubix:500074200001
fabricante:100058856
EAN:0053893080819


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150.089 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
Detalles de producto : 742 @
Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos y ofrece la gama más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden 'ajustarse' a la holgura requerida (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que asegura un verdadero movimiento de rodadura y genera una 'fuerza de asiento' que empuja el rodillo contra la aleta grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvinculen del ápice, manteniéndolos alineados positivamente y asentados contra la aleta grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 154x154x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1000 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Peso con embalaje | 997 g |
| Diámetro interior | 82.55 mm |
| Diámetro exterior | 150.089 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.2 kg |
| Serie | 745 |
| Anchura de rodamiento total | 44.45 mm |
| Norma | ABMA CLASS 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 417000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 377000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,09 € Sin IVA
/ unidad
144,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




